NSS3216A
Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 14.5 PA, 16 dientes, 0.1875 pulg. cara, 0.1875 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371501
No. Fabricante NSS3216A
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 32 DP, 14.5 PA, 16 dientes, 0.1875 pulg. cara, 0.1875 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371501
No. Fabricante NSS3216A
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
NSS3216A 14 1/2 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    32
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    0.1875 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.1875 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.5600 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Sin concentrador
  • Diámetro de paso
    0.5000 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1209774
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289110926
  • Peso
    4.92 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo