Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior0.687 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso5/8 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.187 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09574
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095744
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo