Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes24
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.812 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.187 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09578
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095782
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo