Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.1875 pulg.
- Número de dientes32
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.3750 pulg.
- Diámetro exterior1.0600 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso1.0000 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/16 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1209808
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289250998
- Peso0.61 lb