Descripción general
Descripción del fabricante
S3280 ENGRANAJES DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión14.5 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior2.562 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorSin concentrador
- Diámetro de paso2-1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.187 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09592
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095928
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad