Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso10
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes17
- Diámetro de paso1.7 pulg.
- Ancho de la cara0.57 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1-1/2 pulg.
- Proyección del concentrador0.63 pulg.
- Ancho total del engranaje1.219 pulg.
- Distancia de montaje2-3/8 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711119006
- Peso0.50 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados