SH142-G
Engranaje cónico en espiral, 14 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 26 dientes
Artículo MI #00371529
No. Fabricante SH142-G
Precio304.30 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico en espiral, 14 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 26 dientes
Artículo MI #00371529
No. Fabricante SH142-G
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
Su precio$304.30/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SH142-G STL GR H/SP/BEVEL

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    14
  • Tipo de diente
    Espiral derecha
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    26
  • Diámetro de paso
    1.86 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.31 pulg.
  • Diámetro interno
    3/4 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Acabado con chavetero
  • Tipo de concentrador
    Buje con tornillo de fijación
  • Diámetro del cubo
    1.38 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.76 pulg.
  • Distancia de montaje
    1.188 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Tamaño del chavetero
    3/16 x 3/32 pulg.
  • Endurecimiento del acero
    Endurecido
  • UPC_NO
    781711119020
  • Peso
    0.28 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo