Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso14
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes32
- Diámetro de paso2.29 pulg.
- Ancho de la cara0.38 pulg.
- Diámetro interno7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioAcabado con chavetero
- Tipo de concentradorBuje con tornillo de fijación
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje0.855 pulg.
- Distancia de montaje1-3/8 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Tamaño del chavetero3/16 x 3/32 pulg.
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- Peso0.53 lb