Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje del piñón cónico
- Paso30
- Tipo de dienteEspiral izquierda
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes13
- Diámetro de paso0.43 pulg.
- Ancho de la cara0.14 pulg.
- Diámetro interno3/16 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo0.38 pulg.
- Proyección del concentrador0.3 pulg.
- Ancho total del engranaje0.453 pulg.
- Distancia de montaje3/4 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Endurecimiento del aceroEndurecido
- UPC_NO781711119167
- Peso0.02 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados