Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso8
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes34
- Diámetro de paso4-1/4 pulg.
- Ancho de la cara0.71 pulg.
- Diámetro interno1-1/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo2.88 pulg.
- Proyección del concentrador1.06 pulg.
- Ancho total del engranaje1.575 pulg.
- Distancia de montaje2-1/2 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711119181
- Peso3.50 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados