SS102-G
Engranaje cónico en espiral, 10 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 34 dientes
Artículo MI #00371540
No. Fabricante SS102-G
Precio319.08 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico en espiral, 10 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 34 dientes
Artículo MI #00371540
No. Fabricante SS102-G
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
Su precio$319.08/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SS102-G STL GR H/SP/BEVEL

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje biselado
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Espiral derecha
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    34
  • Diámetro de paso
    3.4 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.57 pulg.
  • Diámetro interno
    1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.135 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-7/8 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711119228
  • Peso
    1.36 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo