SS102-P
Engranaje cónico en espiral, 10 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 17 dientes
Artículo MI #00371541
No. Fabricante SS102-P
Price195.35 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico en espiral, 10 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 17 dientes
Artículo MI #00371541
No. Fabricante SS102-P

Disponibilidad:
En existencia
Pedido de fábrica
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
This product requires a Quote Request and may take longer to process and ship
Price$195.35/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SS102-P ST GR H/SP/PINION

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    10
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    17
  • Diámetro de paso
    1.7 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.57 pulg.
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1-1/2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.63 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    1.219 pulg.
  • Distancia de montaje
    2-3/8 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711119242
  • Peso
    0.53 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo