Descripción general
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso14
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes26
- Diámetro de paso1.86 pulg.
- Ancho de la cara0.31 pulg.
- Diámetro interno5/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.38 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Ancho total del engranaje0.76 pulg.
- Distancia de montaje1.188 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- UPC_NO781711119266
- Peso0.34 lb
- Tipo de productoEngranajes biselados