SS142-P
Engranaje cónico en espiral, 14 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 13 dientes
Artículo MI #00371543
No. Fabricante SS142-P
Price$198.59/each
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico en espiral, 14 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 13 dientes
Artículo MI #00371543
No. Fabricante SS142-P
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
Price$198.59/each

Descripción general

Descripción del fabricante
SS142-P ST GR H/SP/PINION

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    14
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    13
  • Diámetro de paso
    0.93 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.31 pulg.
  • Diámetro interno
    7/16 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    0.81 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.3 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    5/8 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-1/4 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • UPC_NO
    781711119280
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes biselados

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo