Descripción general
Descripción del fabricante
SS142-1-G STL GR H/SP/BEVEL
Especificaciones
- Tipo de engranajeEngranaje biselado
- Paso14
- Tipo de dienteEspiral derecha
- Relación2:1
- Ángulo de presión20 °
- Número de dientes32
- Diámetro de paso2.29 pulg.
- Ancho de la cara0.38 pulg.
- Diámetro interno3/4 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de orificioSimple
- Tipo de concentradorSin tornillos
- Diámetro del cubo1.62 pulg.
- Proyección del concentrador0.56 pulg.
- Ancho total del engranaje0.855 pulg.
- Distancia de montaje1-3/8 pulg.
- Ángulo espiral35 °
- Endurecimiento del aceroSin endurecer
- Peso0.56 lb
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad