SS142-1P
Engranaje cónico en espiral, 14 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 16 dientes
Artículo MI #00371546
No. Fabricante SS142-1P
Precio163.49 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje cónico en espiral, 14 DP, 20 PA, 35 Ángulo en espiral, 2:1 R, 16 dientes
Artículo MI #00371546
No. Fabricante SS142-1P
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
Precio163.49 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
SS142-1-P ST GR H/SP/PINION

Especificaciones

  • Tipo de engranaje
    Engranaje del piñón cónico
  • Paso
    14
  • Tipo de diente
    Espiral izquierda
  • Relación
    2:1
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Número de dientes
    16
  • Diámetro de paso
    1.14 pulg.
  • Ancho de la cara
    0.38 pulg.
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de orificio
    Simple
  • Tipo de concentrador
    Sin tornillos
  • Diámetro del cubo
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.45 pulg.
  • Ancho total del engranaje
    0.848 pulg.
  • Distancia de montaje
    1-5/8 pulg.
  • Ángulo espiral
    35 °
  • Endurecimiento del acero
    Sin endurecer
  • Peso
    0.16 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo