Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes15
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.708 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5/8 pulg.
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1/2 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09374
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711093740
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo