Y2484
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 84 dientes, latón
Artículo MI #00371566
No. Fabricante Y2484
Precio307.04 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 84 dientes, latón
Artículo MI #00371566
No. Fabricante Y2484
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
Su precio$307.04/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Y2484 ENGRANAJES DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Número de dientes
    84
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.583 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    3-1/2 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    0.56 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09398
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711093986
  • Peso
    0.49 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo