Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/8 pulg.
- Diámetro exterior1/2 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.438 pulg.
- Diámetro del cubo0.34 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.438 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09408
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094082
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo