Descripción general
Descripción del fabricante
Y3236 ENGRANAJES DE LATÓN
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes36
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.187 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.72 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.438 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09422
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094228
- Peso0.08 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad