Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes56
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior1.812 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-3/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.84 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.438 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09248
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094280
- Peso0.17 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo