Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes64
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior2.062 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2 pulg.
- Diámetro del cubo0.9 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.438 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09430
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094303
- Peso0.20 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo