Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral32
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.188 pulg.
- Número de dientes72
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior2.312 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso2-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.88 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general0.498 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09432
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094327
- Peso0.22 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo