Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioTerminado
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje con chaveta y tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.7 pulg.
- Diámetro del cubo0.56 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante46129
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711461297
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo