Y4830
Engranaje recto, 48 DP, 20 PA, 30 dientes, latón
Artículo MI #00371592
No. Fabricante Y4830
Precio70.22 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 48 DP, 20 PA, 30 dientes, latón
Artículo MI #00371592
No. Fabricante Y4830
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
Su precio$70.22/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Y4830 ENGRANAJES DE LATÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    48
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/8 pulg.
  • Número de dientes
    30
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    3/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.667 pulg.
  • Material
    Latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    5/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.44 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    3/8 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/4 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    09456
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711094563
  • Peso
    0.02 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo