Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral64
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/8 pulg.
- Diámetro exterior0.283 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.19 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.315 pulg.
- Proyección del concentrador0.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09482
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094822
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo