Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral64
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/8 pulg.
- Diámetro exterior0.345 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.312 pulg.
- Diámetro del cubo1/4 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.315 pulg.
- Proyección del concentrador0.19 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09486
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094860
- Peso0.01 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo