Y6428
Engranaje recto, 64 DP, 20 PA, 28 dientes, latón
Artículo MI #00371608
No. Fabricante Y6428
Precio75.68 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 64 DP, 20 PA, 28 dientes, latón
Artículo MI #00371608
No. Fabricante Y6428
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
Precio75.68 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
Y6428 ENGRANAJES DE LATÓN
  • Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
  • Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
  • Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
  • Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
  • Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
  • Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.

Especificaciones

  • Paso diametral
    64
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.1250 pulg.
  • Número de dientes
    28
  • Diámetro interno
    0.1250 pulg.
  • Material
    Latón
  • Diámetro de paso
    0.4380 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.3400 pulg.
  • UPC_NO
    781711094907
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo