Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral64
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.783 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Diámetro del cubo1/2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09500
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095003
- Peso0.03 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo