Descripción general
Descripción del fabricante
Y6456 ENGRANAJES DE LATÓN
Especificaciones
- Paso diametral64
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes56
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/16 pulg.
- Diámetro exterior0.908 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso7/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.56 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09504
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095041
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad