Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral64
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes80
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/4 pulg.
- Diámetro exterior1.283 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1-1/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.69 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general3/8 pulg.
- Proyección del concentrador1/4 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09512
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711095126
- Peso0.07 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo