Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral24
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/4 pulg.
- Número de dientes120
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior5.083 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso5 pulg.
- Diámetro del cubo1 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general0.63 pulg.
- Proyección del concentrador0.38 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09402
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094020
- Peso0.82 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo