YPB2445
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 45 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #00371625
No. Fabricante YPB2445
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 24 DP, 20 PA, 45 dientes, Delrin moldeado
Artículo MI #00371625
No. Fabricante YPB2445
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YPB2445 ENGRANAJE DE RESORTE 54089

Especificaciones

  • Paso diametral
    24
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/4 pulg.
  • Número de dientes
    45
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.958 pulg.
  • Material
    POM con inserto de latón
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    1-7/8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.67 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Webbed
  • Ancho general
    0.56 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.31 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    54089
  • Catálogo del fabricante
  • Peso
    0.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo