Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral48
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/8 pulg.
- Número de dientes144
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior3.042 pulg.
- MaterialLatón
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo0.88 pulg.
- Construcción de engranajesTejido con orificios de aclarado
- Ancho general0.435 pulg.
- Proyección del concentrador0.31 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09478
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711094785
- Peso0.25 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo