Descripción general
- Los engranajes rectos de Boston están diseñados para transmitir movimiento y potencia entre ejes paralelos.
- Las configuraciones incluyen espolón, bastidor, alambre de piñón, piñones de vástago y engranajes internos; la mayoría con una selección de orificios, chavetas y tornillos de fijación.
- Los engranajes de paso fino están disponibles en plástico, latón, acero inoxidable y acero.
- Los estilos incluyen liso, red, red con orificios para rayos o radios.
- Los engranajes de cambio tienen números consecutivos de dientes para una variedad de relaciones.
- Boston Gear fabrica los engranajes del sistema 14-1/2° y 20°PA, involuta y de profundidad completa.
Especificaciones
- Paso diametral64
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara0.1250 pulg.
- Número de dientes128
- Diámetro interno0.2500 pulg.
- MaterialLatón
- Diámetro de paso2.0000 pulg.
- Diámetro del cubo0.8800 pulg.
- Número de Upc del fabricante781711095201
- UPC_NO781711095201
- Peso0.14 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo