Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/16 pulg.
- Diámetro exterior0.7 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso0.6 pulg.
- Diámetro del cubo0.46 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09892
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711098929
- Peso0.04 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo