TS2012

Martin
TS2012

Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 12 dientes, 0.5 pulg. cara, 5/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00371640
No. Fabricante TS2012
Precio27.96 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS2012

Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 12 dientes, 0.5 pulg. cara, 5/16 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00371640
No. Fabricante TS2012

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$27.96/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS2012

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.5 pulg.
  • Número de dientes
    12
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    5/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.7 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    0.6 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.4688 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.688 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263472
  • UPC_NO
    697950263472
  • Peso
    0.03 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos