TS2016

Martin
TS2016

Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 16 dientes, 0.5 pulg. cara, 3/8 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00371649
No. Fabricante TS2016
Precio34.92 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS2016

Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 20 ° PA, 16 dientes, 0.5 pulg. cara, 3/8 pulg. orificio, Reboreable, Material: acero
Artículo MI #00371649
No. Fabricante TS2016
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
Su precio$34.92/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS2016

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.5 pulg.
  • Número de dientes
    16
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    3/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    0.9 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    0.8 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.6563 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.688 pulg.
  • Proyección del concentrador
    7/16 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263502
  • UPC_NO
    697950263502
  • Peso
    0.08 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos