Descripción general
Descripción del fabricante
YA20 ENGRANAJES DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral20
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara1/2 pulg.
- Número de dientes20
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno1/2 pulg.
- Diámetro exterior1.1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso1 pulg.
- Diámetro del cubo0.84 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general0.94 pulg.
- Proyección del concentrador0.44 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09902
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099025
- Peso0.15 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad