YSS2020
Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 14.5 PA, 20 dientes, 0.5000 pulg. cara, 0.5000 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371654
No. Fabricante YSS2020
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 20 DP, 14.5 PA, 20 dientes, 0.5000 pulg. cara, 0.5000 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371654
No. Fabricante YSS2020
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSS2020 20 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    14.5
  • Ancho de la cara
    0.5000 pulg.
  • Número de dientes
    20
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.5000 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.1000 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    1.0000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.8594 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    0.9375 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.4375 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1218239
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289155767
  • Peso
    17.04 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo