YA60A
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 60 dientes, acero
Artículo MI #00371678
No. Fabricante YA60A
Precio148.50 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 60 dientes, acero
Artículo MI #00371678
No. Fabricante YA60A

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio148.50 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YA60A ENGRANAJES DE ACERO

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    60
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    1/2 pulg.
  • Diámetro exterior
    3.1 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    3 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.12 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10550
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711105504
  • Peso
    1.57 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo