Motion
YA80
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 80 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371685
No. Fabricante YA80
Precio138.55 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto, 20 DP, 20 PA, 80 dientes, hierro fundido
Artículo MI #00371685
No. Fabricante YA80

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Su precio$138.55/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
YA80 C. I. ENGRANAJES DE RESPURACIÓN

Especificaciones

  • Paso diametral
    20
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    1/2 pulg.
  • Número de dientes
    80
  • Tipo de orificio
    Existencias aproximadas
  • Diámetro interno
    5/8 pulg.
  • Diámetro exterior
    4.1 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin chaveta ni tornillo de fijación
  • Diámetro de paso
    4 pulg.
  • Diámetro del cubo
    1.38 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Tejido con orificios de aclarado
  • Ancho general
    1.12 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.62 pulg.
  • Número de catálogo del fabricante
    10554
  • Catálogo del fabricante
  • UPC_NO
    781711105542
  • Peso
    1.30 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo