Descripción general
Descripción del fabricante
YB12 ENGRANAJES DE ACERO
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes12
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior7/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3/4 pulg.
- Diámetro del cubo0.56 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09916
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099162
- Peso0.09 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo
Datos de cumplimiento y seguridad
Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad