Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes14
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno3/8 pulg.
- Diámetro exterior1 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso7/8 pulg.
- Diámetro del cubo0.69 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1-1/4 pulg.
- Proyección del concentrador1/2 pulg.
- Número de catálogo del fabricante09918
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711099186
- Peso0.14 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo