YSS1615
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 PA, 15 dientes, 0.7500 pulg. cara, 0.3750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371707
No. Fabricante YSS1615
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 PA, 15 dientes, 0.7500 pulg. cara, 0.3750 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371707
No. Fabricante YSS1615
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
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSS1615 20 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Los engranajes rectos con buje cónico dividido de Browning están listos para el eje y eliminan el costoso reprocesamiento de los engranajes de diámetro mínimo
  • Los engranajes helicoidales son más silenciosos que los engranajes rectos y proporcionan la máxima suavidad en ejes paralelos
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    20
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Número de dientes
    15
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.3750 pulg.
  • Diámetro exterior
    1.0600 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    0.9380 pulg.
  • Diámetro del cubo
    0.7500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.2500 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.5000 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1218403
  • Página de producto del fabricante
  • Diámetro del orificio del casquillo
    0.3750 a 0.5000
  • Número de Upc del fabricante
    662289275984
  • Peso
    2.82 lb

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo