Descripción general
- Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
- Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión14.5
- Ancho de la cara0.7500 pulg.
- Número de dientes16
- Tipo de orificioOrificio simple mínimo
- Diámetro interno0.5000 pulg.
- Diámetro exterior1.1200 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorB Hub
- Diámetro de paso1.0000 pulg.
- Diámetro del cubo0.8125 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.2500 pulg.
- Proyección del concentrador0.5000 pulg.
- Estándares cumplidosAGMA
- Número de catálogo del fabricante1218411
- Página de producto del fabricante
- Catálogo del fabricante
- Número de Upc del fabricante662289105939
- Peso8.19 lb