TS1636

Martin
TS1636

Engranaje de espolón de dientes externos - 16 DP, 20° PA, 36 dientes, cara de 0.75 in, diámetro interno de 5/8 a 1-1/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00371734
No. Fabricante TS1636
Precio89.19 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TS1636

Engranaje de espolón de dientes externos - 16 DP, 20° PA, 36 dientes, cara de 0.75 in, diámetro interno de 5/8 a 1-1/4 in, reperforable, material: acero
Artículo MI #00371734
No. Fabricante TS1636

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
Este producto requiere una solicitud de presupuesto y puede tardar más en procesarse y enviarse
Precio89.19 USD/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
ACERO DE 20 GRADOS PARA ENGRANAJES RECTOS TS1636

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Número de dientes
    36
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 5/8 a 1-1/4 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.375 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    2.25 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.0000 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1-1/4 pulg.
  • Proyección del concentrador
    1/2 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950263397
  • UPC_NO
    697950263397
  • Peso
    1.18 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos