YSS1640
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 PA, 40 dientes, 0.7500 pulg. cara, 0.6250 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371736
No. Fabricante YSS1640
Cotización requerida
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.
Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 PA, 40 dientes, 0.7500 pulg. cara, 0.6250 pulg. calibre, calibre mínimo liso, material: acero
Artículo MI #00371736
No. Fabricante YSS1640

Disponibilidad:
En existencia
En Existencias
Envío
El tiempo de envío puede variar. Un representante de Motion te asesorará.
Este producto requiere una Solicitud de Cotización
Cotización requerida

Descripción general

Descripción del fabricante
YSS1640 20 ENGRANAJE DE RESORTE
  • Engranaje recto de orificio mínimo de castaño
  • Los engranajes de dorado están clasificados de acuerdo con las normas AGMA

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    20
  • Ancho de la cara
    0.7500 pulg.
  • Número de dientes
    40
  • Tipo de orificio
    Orificio simple mínimo
  • Diámetro interno
    0.6250 pulg.
  • Diámetro exterior
    2.6200 pulg.
  • Material
    Acero
  • Tipo de concentrador
    B Hub
  • Diámetro de paso
    2.5000 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.2500 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Simple
  • Ancho general
    1.3750 pulg.
  • Proyección del concentrador
    0.6250 pulg.
  • Estándares cumplidos
    AGMA
  • Número de catálogo del fabricante
    1218494
  • Página de producto del fabricante
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    662289216055
  • Peso
    58.80 libras, 1.54

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo