Descripción general
Especificaciones
- Paso diametral16
- Ángulo de presión20 °
- Ancho de la cara3/4 pulg.
- Número de dientes48
- Tipo de orificioExistencias aproximadas
- Diámetro interno5/8 pulg.
- Diámetro exterior3-1/8 pulg.
- MaterialAcero
- Tipo de concentradorBuje sin chaveta ni tornillo de fijación
- Diámetro de paso3 pulg.
- Diámetro del cubo2 pulg.
- Construcción de engranajesSimple
- Ancho general1.37 pulg.
- Proyección del concentrador0.62 pulg.
- Número de catálogo del fabricante10572
- Catálogo del fabricante
- UPC_NO781711105726
- Peso1.30 lb
- Tipo de productoEngranajes rectos de diente externo