TC16160

Martin
TC16160

Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 ° PA, 160 Dientes, 0.75 pulg. Cara, 7/8 a 1-11/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00371765
No. Fabricante TC16160
Precio282.82 USD/cada uno
Toque la imagen para verla
Es posible que la foto no represente el artículo real. Consulte el nombre y las especificaciones del producto para obtener todos los detalles.

Martin
TC16160

Engranaje recto de diente externo - 16 DP, 20 ° PA, 160 Dientes, 0.75 pulg. Cara, 7/8 a 1-11/16 pulg. Orificio, Reboreable, Material: Hierro fundido
Artículo MI #00371765
No. Fabricante TC16160
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
Su precio$282.82/cada uno

Descripción general

Descripción del fabricante
TC16160 ESPOLÓN DE ENGRANAJE 20 GRADOS FUNDIDO

Especificaciones

  • Paso diametral
    16
  • Ángulo de presión
    20 °
  • Ancho de la cara
    0.75 pulg.
  • Número de dientes
    160
  • Tipo de orificio
    Reborrable
  • Diámetro interno
    De 7/8 a 1-11/16 pulg.
  • Diámetro exterior
    10.125 pulg.
  • Material
    Hierro fundido
  • Tipo de concentrador
    Buje sin tornillo
  • Diámetro de paso
    3.827 pulg.
  • Diámetro del cubo
    2.75 pulg.
  • Construcción de engranajes
    Hablado
  • Ancho general
    2 pulg.
  • Proyección del concentrador
    3/4 pulg.
  • Estándares cumplidos
    Norma ANSI B15.1
  • Catálogo del fabricante
  • Número de Upc del fabricante
    697950293943
  • UPC_NO
    697950293943
  • Peso
    8.10 lb
  • Tipo de producto
    Engranajes rectos de diente externo

Datos de cumplimiento y seguridad

Haga clic en un icono a continuación para obtener más información sobre los datos de cumplimiento y seguridad
texto alternativo
texto alternativo

Documentación y catálogos